Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Acero tubular y perfilado soldado, estructura atornillada, con recubrimiento en polvo, azul RAL 5007. Superficie de escritura en panel derivado de madera 605 x 590 mm, con listón de tope. 1 estante y 1 armario de acero (ancho x profundidad x altura): 500 x 600 x 600 mm) con puerta con bisagras, 1 fijo y 2 estantes ajustables en el armario. Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. Capacidad de carga por estante en el armario 30 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos lisos. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 100
Altura de impresión (mm): 1100, 1195
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Ancho total (mm): 605
Profundidad total (mm): 610
Altura total (mm): 1195
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3