Atril con ruedas

Número de artículo: 5835
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5835
EAN / GTIN 4017976558356
Número del fabricante 5835
Número L L90070 215

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Acero tubular y perfilado soldado, estructura atornillada, con recubrimiento en polvo, azul RAL 5007. Con una superficie de escritura horizontal de 605 x 591 mm y una bandeja para bolígrafos. 1 estante y 1 armario de acero (ancho x profundidad x altura): 500 x 600 x 600 mm) con puerta con bisagras, 1 fijo y 2 estantes ajustables en el armario. Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. Capacidad de carga por estante en el armario 30 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos lisos. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 100
Altura de impresión (mm): 1195
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Ancho total (mm): 605
Profundidad total (mm): 610
Altura total (mm): 1195
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra