Herramienta de inserción TORX® Portaherramientas tamaño E24 14x18 mm

Número de artículo: 58294024
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
Tipo de producto Herramienta insertable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58294024
EAN / GTIN 4018754096862
Número del fabricante 58294024
Número L L60010 2914

Descripción

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con mandril cuadrado
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 13 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • S: 25 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 14 x 18 mm
  • Tamaño Perfil de salida: E24
  • Peso: 150 g
  • Anchura mm (b): 30,5 mm