Herramienta de inserción TORX® Soporte de herramienta tamaño E10 9x12 mm

Número de artículo: 58291010
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
Tipo de producto Herramienta insertable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58291010
EAN / GTIN 4018754096800
Número del fabricante 58291010
Número L L60010 3375

Descripción

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con mandril cuadrado
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 9 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • S: 17,5 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
  • Tamaño Perfil de salida: E10
  • Peso: 45 g
  • Anchura mm (b): 17,2 mm