Herramienta enchufable de extremo abierto, tamaño 32 mm, tamaño 24,5x28 mm

Número de artículo: 58218032
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
    Tipo de producto Herramienta insertable de boca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 58218032
    EAN / GTIN 4018754132270
    Número del fabricante 58218032
    Número L L60010 75

    Descripción

    Descripción:

    • Para llaves dinamométricas con montaje para herramientas de fijación
    • Fijación de bloqueo del lápiz
    • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
    • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
    • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

    Característica:

    • Altura mm (h): 15 mm
    • S: 95 mm
    • Tamaño accionamiento hexágono [cuadrado exterior: 24,5x28 mm
    • Peso: 670 g
    • Anchura entre planos [mm]: 32 mm
    • Anchura mm (b): 67 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra