Maul-Einsteck.Wtz. SW 15 mm, tamaño de herramienta 14x18 mm

Número de artículo: 58214015
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58214015
EAN / GTIN 4018754033942
Número del fabricante 58214015
Número L L60010 147

Descripción

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con mandril cuadrado
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 8 mm
  • S: 25 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 14 x 18 mm
  • Peso: 132 g
  • Anchura entre planos [mm]: 15 mm
  • Anchura mm (b): 35 mm