{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Modelo diente | Afilado en cruz | |
Dientes por pulgada | 9 | |
Recubrimiento | Recubrimiento negro | |
Grosor de la hoja | 0,9 mm | |
Longitud hoja | 240 mm | |
Material mango | Aluminio | |
Tipo de producto | Sierra tracción |
Número de artículo | 581711 240 | |
EAN / GTIN | 4975364017826 | |
Número del fabricante | ALOR-A240FB-EU |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Sierra de tracción con afilado en cruz Aluminist, Longitud hoja: 240mm
a petición
En stock
31 piezas en stock
44,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.114 piezas en stock
27,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Recubrimiento negro | |
Longitud hoja | 240 mm | 250 mm |
Grosor de la hoja | 0,9 mm | |
Material mango | Aluminio | |
Modelo diente | Afilado en cruz | |
Dientes por pulgada | 9 | 9 |
Tipo de producto | Sierra tracción | Sierra tracción |