{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Modelo diente | Afilado en cruz | |
Dientes por pulgada | 13 | |
Recubrimiento | Recubrimiento de flúor | |
Grosor de la hoja | 0,7 mm | |
Longitud hoja | 300 mm | |
Material mango | Mango de 2 componentes de fundición a presión de aluminio y soporte insertado de elastómero. | |
Tipo de producto | Sierra tracción |
Número de artículo | 581700 | |
EAN / GTIN | 4975364019028 | |
Número del fabricante | MG300FB/REEU |