• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Arco de sierra de marquetería (sin hoja de sierra)

Número de artículo: 581300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material mango Madera
sin hoja de sierra
Profundidad de corte 320 mm
Tipo de producto Arco de sierra de marquetería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 581300
EAN / GTIN 4010124490300
Número del fabricante 490 001

Descripción

Ejecución:

Arco barnizado estable de tubo de acero de 13 mm. Profundidad de corte 320 mm. Mordazas de fijación con tuercas de mariposa; mango de madera barnizada.
La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos