Herramientas abrasivas de diamante con aglomerado de resina sintética 200 x 13 x 32 mm 2,5 - 4,4 X V70

Número de artículo: 580905
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 580905
EAN / GTIN 9003175809059
Número del fabricante 580905

Descripción

Descripción:

Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas, adaptadas a diversas rectificadoras para campos de dientes estrechos o anchos gracias a los espesores de revestimiento adaptados y las formas del cuerpo portador. Así se pueden lograr geometrías superficiales perfectas. Usted consigue este producto para todos los afiladores automáticos comunes en los diámetros 100 - 200 mm.

Característica:

  • Forma: 3V9 08497C muela abrasiva
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 2,5 - 4,4 X V70
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 13 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Vida útil larga
  • Formas óptimas del cuerpo del portador para divisiones estrechas del diente
  • La mejor calidad de vanguardia

Aplicación:

  • Para molienda de aglomerado (molienda de pecho) en carburo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra