Surtido de ganchos 29 uds.

Número de artículo: 5802440
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Surtido de soportes para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 5802440
EAN / GTIN 4010886580240
Número del fabricante 5802440
Número L L60160 5679
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Adecuado para placas perforadas con agujeros cuadrados de 10 x 38 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 1.100 mm
  • Longitud total [mm]: 550 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no