MORDAZA PRESION DE PUNTAS ACODADAS 6P

Número de artículo: 580.6
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 580.6
EAN / GTIN 3148517716148
Número del fabricante 580.6
Número L L60130 2467

Descripción

Descripción:

  • Alicates adecuados para trabajos de fabricación y mantenimiento en los sectores industrial y de automoción
  • Ajuste automático en la pieza a sujetar, sólo es necesario ajustar la presión
  • Mandíbula endurecida de acero al cromo-molibdeno forjado: muy resistente al desgaste
  • Mango acanalado para un agarre antideslizante
  • Liberación por palanca de apertura interior
  • Diseño: cromado, mecanismo patentado bruñido.

Característica:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 8
  • H [mm]: 45
  • L x H [mm]: 150 x 45
  • L [mm]: 150
  • [g]: 235

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra