LLAVE LARGA 15GR 1/2X9/16

Número de artículo: 57L.1/2X9/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 57L.1/2X9/16
EAN / GTIN 3662424023941
Número del fabricante 57L.1/2X9/16
Número L L60130 10301

Descripción

Descripción:

  • Grosor del producto: Llave de doble anillo largo con manivela de 15°
  • Perfil de pared fina para una máxima accesibilidad
  • Para el montaje y el mantenimiento de motores
  • Perfil OGV de doce caras para un apriete potente
  • Acabado fosfatado negro

Característica:

  • A [″]: 1/2x9/16
  • B x B1 [mm]: 18,8x20
  • E x E1 [mm]: 12x13,7
  • H [mm]: 5,7
  • L [mm]: 350,4
  • [g]: 272