Indicador de centraje 12x195x250xSDS-PLUS Accesorios

Número de artículo: 579503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
12 mm
Longitud total 250 mm
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 579503
EAN / GTIN 9003175795031
Número del fabricante 579503

Descripción

Característica:

  • Forma: ZSCH ZSCH
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: Ninguna línea de calidad
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x D x H x Y; ON): 12 x 195 x 250 x SDS-PLUS mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Grosor: 195 mm
  • Agujero: 250 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra