Indicador de centraje 6,5x165x100xSDS-PLUS Accesorios

Número de artículo: 579420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 579420
EAN / GTIN 9003175794201
Número del fabricante 579420
Número L L50140 2133

Descripción

Característica:

  • Forma: Broca de puntear
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: Ninguna línea de calidad
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x D x H x Y; ON): 6,5 x 165 x 100 x SDS-PLUS mm
  • Diámetro: 6,5 mm
  • Grosor: 165 mm
  • Agujero: 100 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra