Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Estructura angular de acero con asa de empuje tubular, con recubrimiento de polvo. Paneles frontales, panel longitudinal con bisagras y techo revestido con chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor. Puerta de doble hoja de acero angular con piastra in policarbonato, con cerradura de falleba, palanca oscilante y cerradura cilíndrica incorporada. 1 estante fijo y 4 móviles. Estantes realizados de paneles sándwich rígidos que soportan la carga, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 fijas, ruedas con neumáticos TPE (elastómero termoplástico), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Sistema central de frenos TOTALSTOP estándar en las ruedas. Capacidad de carga por estante 90 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 750
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 680
Alturas de los pisos (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Capacidad portante del piso (kg): 90
Longitud total (mm): 1170
Ancho total (mm): 745
Altura total (mm): 1792
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3