• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo para orificios Alambre de acero 25 mm

Número de artículo: 578600 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
153 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 25 mm
Longitud total L 300 mm
Longitud de trabajo L3 100 mm
Tipo de producto Cepillos para interiores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 578600 25
EAN / GTIN 4017359006412
Número del fabricante 560325

Descripción

Ejecución:

Espiral de filamentos de alambre ondulado.
Con mango de madera para un trabajo cómodo.
Long. total 300 mm, longitud de guarnición 100 mm.

Aplicación:

Para la limpieza manual y el desbarbado de tubos, taladros, etc.