Cepillo para tubos Alambre de acero liso, ⌀ del cepillo: 35mm

Número de artículo: 578000 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 35 mm
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 578000 35
EAN / GTIN 4017359026793
Número del fabricante 506135

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla. Filamentos de alambre de acero liso, longitud total 160 mm. Longitud de filamentos 100 mm con boquilla roscada Whitworth de 1/2 pulgada montado a presión.

Aplicación:

Para la limpieza de tubos, parrillas, manguitos, intercambiadores de calor y cilindros.
Para el uso en máquinas (solo giro a derecha), utilizar un adaptador roscado n.° 578005.

Idóneo para:

⌀ interior tubo [pulgadas]: 1.1/2 pulgada