• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Piedra para gubias Con aglomerante cerámico 45 x 10 / 3 l 100

Número de artículo: 578
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 578
EAN / GTIN 9003170005784
Número del fabricante 578

Descripción

Descripción:

Los cinceles huecos de cerámica se utilizan preferiblemente para eliminar herramientas de dientes estrechos. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente. Debido a la forma cónica, es posible que deburr y rectificado hasta la base del diente.

Característica:

  • Forma: 90HM PIEDRA PARA GUBIAS
  • Tamaño del grano: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 89AFEIN
  • Dimensión (W x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
  • Diámetro: 45 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 100 mm

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para quitar herramientas apretadas-dentadas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript