{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
Longitud total L | 150 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,15 mm | |
Longitud de trabajo L3 | 40 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 15 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 15 mm | |
Número de filas de guarnición | 3 | |
Material cuerpo de base | Madera de haya | |
Tipo de producto | Cepillo p/bujías alambre V2A 0,15mm |
Número de artículo | 577030 W | |
EAN / GTIN | 4017359003190 | |
Número del fabricante | 125231 |