• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo p/bujías alambre V2A 0,15mm Alambre de latón ondulado 0,15 mm W

Número de artículo: 577020 W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10.083 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de latón
Longitud total L 150 mm
Grosor de las cerdas 0,15 mm
Longitud de trabajo L3 40 mm
Anchura de los filamentos L1 15 mm
Longitud de guarnición H1 15 mm
Número de filas de guarnición 3
Material cuerpo de base Madera de haya
Tipo de producto Cepillo p/bujías alambre V2A 0,15mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 577020 W
EAN / GTIN 4017359074145
Número del fabricante 12521142

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de madera de haya; longitud 150 mm, 3 filas, superficie de la guarnición 40 × 15 mm, altura de la guarnición 15 mm.