Cepillo p/bujías alambre V2A 0,15mm Nailon liso 0,30 mm W

Número de artículo: 577010 W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
440 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Nailon
Longitud total L 150 mm
Grosor de las cerdas 0,3 mm
Longitud de trabajo L3 40 mm
Anchura de los filamentos L1 15 mm
Longitud de guarnición H1 15 mm
Número de filas de guarnición 3
Material cuerpo de base Madera de haya
Tipo de producto Cepillo p/bujías alambre V2A 0,15mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 577010 W
EAN / GTIN 4017359301005
Número del fabricante 125251

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de madera de haya; longitud 150 mm, 3 filas, superficie de la guarnición 40 × 15 mm, altura de la guarnición 15 mm.