• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo fino Alambre de INOX ondulado 0,15 mm P

Número de artículo: 576805 P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
539 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación INOX, ondulado
Longitud total L 225 mm
Grosor de las cerdas 0,15 mm
Longitud de trabajo L3 110 mm
Longitud de guarnición H1 20 mm
Anchura de los filamentos L1 20 mm
Número de filas de guarnición 4
Material cuerpo de base Plástico
Tipo de producto Cepillo fino

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 576805 P
EAN / GTIN 4017359350751
Número del fabricante 18215242

Descripción

Ejecución:

Longitud total aprox. 225 mm, 4 filas, superficie de la guarnición 110 × 20 mm, altura de la guarnición 20 mm.
Cuerpo de plástico para el uso en ámbitos con mayores requisitos de higiene.

Aplicación:

Alta densidad de la guarnición para la mejora fina de la superficie.