{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Latón, ondulado | |
Longitud total L | 225 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,15 mm | |
Longitud de trabajo L3 | 110 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 20 mm | |
Número de filas de guarnición | 4 | |
Material cuerpo de base | Madera de haya | |
Tipo de producto | Cepillo fino |
Número de artículo | 576705 W | |
EAN / GTIN | 4017359074664 | |
Número del fabricante | 12641142 |