Diamante con aglomerado con resina sintética para rectificado en seco 100 x 35 x 20 mm 2 - 10

Número de artículo: 576021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Plato lijador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 576021
    EAN / GTIN 9003175760213
    Número del fabricante 576021
    Número L L50140 1133

    Descripción

    Descripción:

    Esta herramienta le permite rectificado todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Estos productos son discos de disco y copa en la gama de tamaños de grano de diamante D181 - D64. Los discos de diamante tienen un desgaste mucho más bajo y una mayor precisión dimensional en comparación con los discos de carburo de silicio.

    Característica:

    • Forma: 11v9 muela de vaso CÓNICO
    • Tamaño del grano: 126
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Especificación: 2 - 10
    • Dimensión (D x D x H): 100 x 35 x 20 mm
    • Diámetro: 100 mm
    • Grosor: 35 mm
    • Agujero: 20 mm
    • Idoneidad material: Metal duro

    Ventaja:

    • Aplicación universal
    • Larga vida útil de la herramienta
    • Tierra más fría

    Aplicación:

    • Para la molienda en seco de todas las herramientas de corte de carburo en la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra