{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
Anchura del cuerpo de base | 35 mm | |
Longitud total L | 290 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,35 mm | |
Longitud de trabajo L3 | 140 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 25 mm | |
Número de filas de guarnición | 4 | |
Material cuerpo de base | Madera | |
Tipo de producto | Cepillo metálico |
Número de artículo | 575200 4 | |
EAN / GTIN | 4017359074718 | |
Número del fabricante | 10464042 |