Cepillo manual de alambre Alambre de latón ondulado 0,25 mm 4

Número de artículo: 575100 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.007 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de filas de guarnición precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación alambre de latón
Anchura del cuerpo de base 35 mm
Longitud total L 290 mm
Grosor de las cerdas 0,25 mm
Longitud de trabajo L3 140 mm
Longitud de guarnición H1 25 mm
Número de filas de guarnición 4
Material cuerpo de base Madera
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 575100 4
EAN / GTIN 4017359074770
Número del fabricante 10744042

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de madera curvado con dos agujeros de suspensión. Longitud de los filamentos 140 mm, altura de los filamentos 25 mm, longitud total aprox. 290 mm.