{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 38 mm | |
Tamaño de grano | 320 | |
Grado de finura | fino | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 10 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 10 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) veteado | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
N.º revoluciones recomend. | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 4.500 min-1 | |
Avance | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Aproximación | 0,3 (fino) – 1,0 (basto) mm | |
Máquina de accionamiento | Centros de mecanizado CNC; uso de robots | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 575050 320 | |
EAN / GTIN | 4045197977748 | |
Número del fabricante | 575050 320 |