Cepillo de plato con grano de cerámica (CER) 80

Número de artículo: 575035 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de grano 80
    ⌀ del cepillo D1 119 mm
    ⌀ del disco D2 125 mm
    Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Grado de finura basto
    Grosor de las cerdas 1,2 mm
    ⌀ superficie de trabajo 119 mm
    ⌀ de la perforación d1 27 con ranura mm
    Longitud de guarnición H1 38 mm
    N.º revoluciones recomend. 1.100 min-1 - 1.400 min-1
    Velocidad de giro máxima 3.000 min-1
    Avance 3.500 mm/min - 6.500 mm/min
    Aproximación 0,8 (fino) – 1,5 (basto) mm
    Tipo de producto Cepillo de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 575035 80
    EAN / GTIN 4045197892768
    Número del fabricante 575035 80

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con ranura longitudinal para sujetar en conos de fresas portaplacas (DIN 6357) y asientos de cono portafresas combinados (DIN 6358).
    Cepillos de plato con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) colada firme en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada.
    Cepillos de nailon con porcentaje de grano de cerámica. Efecto de rectificado agresivo.

    Ventaja:

    • Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
    • Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
    • Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
    • Montaje rápido y seguro sin más accesorios.
    • Precisión de concentricidad muy elevada.

    Aplicación:

    En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Mecanizado de piezas planas: desbarbado preciso, redondeo de los bordes, mecanizado de precisión después del fresado, acabado de superficie de, p. ej. superficies de estanquidad y contacto.

    Nota:

    Modelos especiales disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra