Cepillo de plato de carburo de silicio (SiC), ⌀ 70 mm, Granulación: 80

Número de artículo: 575010 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 80
⌀ del cepillo D1 70 mm
⌀ del disco D2 76 mm
Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Grado de finura basto
Grosor de las cerdas 1,2 mm
⌀ superficie de trabajo 70 mm
⌀ de la perforación d1 22 con ranura mm
Longitud de guarnición H1 35 mm
N.º revoluciones recomend. 1.900 min-1 - 2.300 min-1
Velocidad de giro máxima 4.500 min-1
Avance 2.500 mm/min - 5.000 mm/min
Aproximación 0,8 (fino) – 1,5 (basto) mm
Tipo de producto Cepillo de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 575010 80
EAN / GTIN 4045197892607
Número del fabricante 575010 80

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con ranura longitudinal para sujetar en conos de fresas portaplacas (DIN 6357) y asientos de cono portafresas combinados (DIN 6358).
Cepillos de plato con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) colada firme en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada.
Cepillos de nailon con un porcentaje de grano de carburo de silicio muy elevado para uso universal.

Ventaja:

  • Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
  • Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
  • Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
  • Montaje rápido y seguro sin más accesorios.
  • Precisión de concentricidad muy elevada.

Aplicación:

En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Mecanizado de piezas planas: desbarbado preciso, redondeo de los bordes, mecanizado de precisión después del fresado, acabado de superficie de, p. ej. superficies de estanquidad y contacto.

Nota:

Modelos especiales disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra