Cepillo de plato con mango de carburo de silicio (SiC) 80

Número de artículo: 575005 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 80
⌀ del cepillo D1 50 mm
⌀ del disco D2 55 mm
Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
⌀ de mango Ds 6 mm
Grado de finura grueso
Grosor de las cerdas 1,2 mm
⌀ superficie de trabajo 25 mm
Longitud de guarnición H1 25 mm
N.º revoluciones recomend. 1.200 min-1 - 2.400 min-1
Velocidad de giro máxima 4.500 min-1
Avance 800 mm/min - 3.000 mm/min
Aproximación 0,3 (fino) – 2,0 (basto) mm
Tipo de producto Cepillo de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 575005 80
EAN / GTIN 4062406287030
Número del fabricante 575005 80

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cepillos de nailon con un porcentaje de grano de carburo de silicio muy elevado para uso universal.
Mango de 6 mm, colado fijo.
Cepillos de plato con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) colada firme en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada.

Ventaja:

  • Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
  • Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
  • Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
  • Montaje rápido y seguro sin otros accesorios.
  • Precisión de concentricidad muy elevada.

Aplicación:

En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Mecanizado de piezas planas: desbarbado preciso, redondeo de los bordes, mecanizado de precisión después del fresado, acabado de superficie de, p. ej. superficies de estanquidad y contacto.

Nota:

Modelos especiales disponibles a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop