Messuhr digital ID-U, ANSI / AGD, pulgadas / Metrisch, 1 ″, 0,0005 ″ / 0,01 mm

Número de artículo: 575-123
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 575-123
EAN / GTIN 4946368131290
Número del fabricante 575-123
Número L L40010 8240

Descripción

Descripción:

Reloj comparador de diseño delgado con rango de medición de 25 mm. El reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-U le ofrece las siguientes ventajas: Ajuste único de la posición inicial, que luego permanece en cero absoluto hasta el próximo cambio de batería. El diseño delgado permite la instalación en dispositivos de medición. Duración de la batería excepcionalmente larga

Característica:

Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 1″/25,4 mm
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: 0,001″/0,02 mm
Observaciones: Modelo ANSI/AGD
Escala: Codificador lineal capacitivo ABSOLUTO
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 8,5 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: aprox. 20000 horas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra