Cepillo pincel miniatura microabrasivo, SiC grano 500 5 mm

Número de artículo: 574946 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,81 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,51 € / Unidad
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Empleo típico Rectificado de precisión
    ⌀ del cepillo D1 5 mm
    Longitud de guarnición H1 8 mm
    Velocidad de giro máxima 5.000 min-1
    Tipo de producto Cepillo tipo brocha

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574946 5
    EAN / GTIN 4017359289150
    Número del fabricante 450881

    Descripción

    Ejecución:

    ⌀ mango 3 mm.

    Aplicación:

    Mecanizado de piezas de trabajo de precisión, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso.