Cepillo pincel miniatura Alambre de latón 0,10 mm 5 mm

Número de artículo: 574944 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,65 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,87 € / Unidad
a petición
En stock
492 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Empleo típico Limpiar, desbarbar
⌀ del cepillo D1 5 mm
Longitud de guarnición H1 8 mm
Velocidad de giro máxima 5.000 min-1
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574944 5
EAN / GTIN 4017359335772
Número del fabricante 450521

Descripción

Ejecución:

⌀ mango 3 mm.

Aplicación:

Mecanizado de piezas de trabajo de precisión, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso.