• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo pincel miniatura Alambre de acero 0,10 mm 5 mm

Número de artículo: 574940 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1.217 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Empleo típico Limpiar, desbarbar
⌀ del cepillo D1 5 mm
Longitud de guarnición H1 8 mm
Velocidad de giro máxima 5.000 min-1
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574940 5
EAN / GTIN 4017359307427
Número del fabricante 450221

Descripción

Ejecución:

⌀ mango 3 mm.

Aplicación:

Mecanizado de piezas de trabajo de precisión, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso.