Cepillo de copa en miniatura Cerdas naturales (negras) 15 mm

Número de artículo: 574929 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,11 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,42 € / Unidad
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Empleo típico Pulido (pasta)
⌀ del cepillo D1 15 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Longitud de guarnición H1 5 mm
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574929 15
EAN / GTIN 4017359490822
Número del fabricante 430001SB

Descripción

Ejecución:

⌀ mango 3 mm.
Reducida carga electrostática.

Aplicación:

Mecanizado de piezas de trabajo de precisión, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso.