{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Empleo típico | Limpieza | |
⌀ del cepillo D1 | 15 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,15 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 5 mm | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo de copa |
Número de artículo | 574928 15 | |
EAN / GTIN | 4017359490310 | |
Número del fabricante | 430031 |