Cepillo de copa miniatura Alambre INOX 0,10 mm 18 mm

Número de artículo: 574922 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,12 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,11 € / Unidad
a petición
En stock
517 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Empleo típico Limpiar, desbarbar
⌀ del cepillo D1 18 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Longitud de guarnición H1 6 mm
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574922 18
EAN / GTIN 4017359289198
Número del fabricante 430323

Descripción

Ejecución:

⌀ mango 3 mm.

Aplicación:

Mecanizado de piezas de trabajo de precisión, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso.