Cepillo de copa miniatura Alambre de acero 0,10 mm 15 mm

Número de artículo: 574920 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
548 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Empleo típico Limpiar, desbarbar
⌀ del cepillo D1 15 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Longitud de guarnición H1 5 mm
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574920 15
EAN / GTIN 4017359289211
Número del fabricante 430222

Descripción

Ejecución:

⌀ mango 3 mm.

Aplicación:

Mecanizado de piezas de trabajo de precisión, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso.