Cepillo tipo brocha en punta, alambre de acero 0,30 mm 12 mm

Número de artículo: 574790 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
372 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre de acero
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Grosor de las cerdas 0,3 mm
    Longitud de guarnición H1 20 mm
    Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
    Tipo de producto Cepillo tipo brocha

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574790 12
    EAN / GTIN 4017359068564
    Número del fabricante 451162

    Descripción

    Ejecución:

    Cabeza de cepillo de alambre ondulado en punta con ángulo de 25°. ⌀ mango 6 mm.

    Aplicación:

    En lijadoras rectas o ejes flexibles. Para el mecanizado de esquinas y hendiduras.