{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 23 mm | |
Longitud total L | 68 mm | |
⌀ del sargento D2 | 22 mm | |
Longitud del sargento L2 | 22 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 25 mm | |
Velocidad de giro máxima | 18.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574650 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359098158 | |
Número del fabricante | 453301 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cepillo tipo brocha Completamente INOX 0,30 mm 22X22
a petición
En stock
313 piezas en stock
21,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.143 piezas en stock
2,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 25 mm | 25 mm |
⌀ del cepillo D1 | 23 mm | 23 mm |
Longitud total L | 68 mm | 80 mm |
Velocidad de giro máxima | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
⌀ del sargento D2 | 22 mm | 22 mm |
Longitud del sargento L2 | 22 mm | 22 mm |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha |