{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Material dotación | Carburo de silicio | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Tamaño de grano | 180 | |
⌀ del cepillo D1 | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,7 mm | |
Longitud de trabajo L3 | 70 mm | |
adecuado para ⌀ de agujero | 32,1 mm - 35 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillos para interiores |
Número de artículo | 574495 35 | |
EAN / GTIN | 4013349528438 | |
Número del fabricante | 9828036338 |