Cepillo para interiores NOVOFLEX-B Grano SiC120 8

Número de artículo: 574490 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NOVOFLEX-B
Material dotación Carburo de silicio
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 120
⌀ del cepillo D1 9 mm
⌀ de mango Ds 3,6 mm
Longitud de trabajo L3 50 mm
adecuado para ⌀ de agujero 7,1 mm - 8 mm
N.º revoluciones recomend. 350 min-1 - 700 min-1
Tipo de producto Cepillos para interiores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574490 8
EAN / GTIN 4013349526748
Número del fabricante 9818036309

Descripción

Ejecución:

Cepillo para interiores autocentrante con guarnición de bolsa de carburo de silicio flexibles. Longitud total 200 mm.

Aplicación:

Para matar cantos, acabar superficies y trabajos de bruñido. Produce superficies rectificadas uniformemente con alta precisión, con gran zona de contacto. Empleo en taladradoras manuales y máquinas con soporte. Número de revoluciones recomendado 350 – 700 rpm., tiempo de contacto 20 – 40 segundos.

Nota:

No utilizar en seco, sino con aceite de rectificado n.º 084205.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra