Cepillo para tubos Alambre INOX 0,12 mm 10 mm

Número de artículo: 574487 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ del cepillo D1 10 mm
    ⌀ de mango Ds 3,8 mm
    Grosor de las cerdas 0,12 mm
    Longitud de trabajo L3 25 mm
    Tipo de producto Cepillo para tubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574487 10
    EAN / GTIN 4017359304006
    Número del fabricante 56552100

    Descripción

    Ejecución:

    Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla.
    Calidad de alambre fino, longitud total 90 mm, longitud de guarnición 25 mm.

    Aplicación:

    Filamentos completos hasta el final del alambre, ideal para agujeros ciegos.