Cepillo para tubos Alambre de acero 0,12 mm 10 mm

Número de artículo: 574480 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
639 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 10 mm
⌀ de mango Ds 3,8 mm
Grosor de las cerdas 0,12 mm
Longitud de trabajo L3 25 mm
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574480 10
EAN / GTIN 4017359208786
Número del fabricante 56532100

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla.
Calidad de alambre fino, longitud total 90 mm, longitud de guarnición 25 mm.

Aplicación:

Filamentos completos hasta el final del alambre, ideal para agujeros ciegos.