Cepillo para tubos microabrasivo (SiC) grano 120 10 mm

Número de artículo: 574475 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
381 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 10 mm
⌀ de mango Ds 3,7 mm
Longitud de trabajo L3 65 mm
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574475 10
EAN / GTIN 4017359195055
Número del fabricante 54120100

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla.
Cerdas fuertes de carburo de silicio (SiC) con grano 120 y 320, ⌀ de las cerdas 0,60mm, longitud total 125mm.

Aplicación:

Los cepillos de nailon de rectificado trabajan tanto en la punta como en las superficies laterales de las cerdas. Gracias a la liberación continua de material abrasivo nuevo está garantizado un efecto de rectificado uniforme. Para desbarbar perforaciones (transversales), entalladuras de anillos tóricos, para limpiar y pulir boquillas y perforaciones hidráulicas pequeñas.