Cepillo para tubos microabrasivo (A) grano 600 13 mm

Número de artículo: 574470 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 13 mm
⌀ de mango Ds 3,7 mm
Longitud de trabajo L3 25 mm
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574470 13
EAN / GTIN 4017359172292
Número del fabricante 541087

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla.
Finas cerdas de óxido de aluminio (A) con grano 600, ⌀ de las cerdas 0,30 mm, longitud total 125 mm, longitud de guarnición 25 mm.

Aplicación:

Los cepillos de nailon de rectificado trabajan tanto en la punta como en las superficies laterales de los filamentos. Gracias a la liberación continua de material abrasivo nuevo está garantizado un efecto de rectificado uniforme. Para desbarbar perforaciones (transversales), entalladuras de juntas tóricas, así como para limpiar y pulir boquillas y perforaciones hidráulicas pequeñas.