{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Tamaño de grano | 320 | |
⌀ del cepillo D1 | 70 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 4.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574455 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934882 | |
Número del fabricante | 574455 70X10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo circular con mango microabrasivo, SiC grano 320 70X10 mm
a petición
En stock
309 piezas en stock
14,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
314 piezas en stock
14,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 20 | 20 |
⌀ del cepillo D1 | 70 | 70 |
N.º revoluciones recomend. | 4.000 | 4.000 |
Tamaño de grano | 320 | 120 |
Velocidad de giro máxima | 15.000 | 15.000 |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | SiC |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 |