Cepillo circular con mango microabrasivo, SiC grano 320 50X10 mm

Número de artículo: 574450 50X10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
271 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 320
⌀ del cepillo D1 50 mm
Longitud de guarnición H1 12 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
N.º revoluciones recomend. 6.000 min-1
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574450 50X10
EAN / GTIN 4017359138298
Número del fabricante 415872

Descripción

Ejecución:

Cerdas de nailon con carburo de silicio, montadas a presión en casquillo de acero; ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Rectificado en seco y en húmedo de aluminio, acero, acero inoxidable y plásticos. Temperatura de aplicación máxima 80°C.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra