{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Tamaño de grano | 120 | |
⌀ del cepillo D1 | 50 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 12 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 6.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574445 50X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934851 | |
Número del fabricante | 574445 50X10 |